pagina iniziale

BTICINO - BTIF10XS BTDIN - REPLACEMENT MODULE T2 40KA 440V - F10XS

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIF10XS BTDIN - REPLACEMENT MODULE T2 40KA 440V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Livello di protezione - 2.1 kV

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tensione nominale AC - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543546352

Codice prodotto

BTIF10XS

Cod. produttore

F10XS

Produttore

BTI

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Livello di protezione:

2.1 kV

Tipo di montaggio:

Altro

Tensione nominale AC:

400 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

440 V

Forma della rete TN-C-S:

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

Dimensione:

Altro

Classe di prova tipo 2:

Forma della rete IT:

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Cartuccia di ricambio per SPD F10X1

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO