BTICINO - BTIF10MC4 BTDIN - SPD T1+T2 12,5KA 3P+N NR+SD - F10MC4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 25 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 400 V
Forma della rete TN-S - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8005543546314
Codice prodotto
BTIF10MC4
Cod. produttore
F10MC4
Produttore
BTI
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
25 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
400 V
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
sì
Tensione permanente AC max.:
320 V
Forma della rete TN-C-S:
no
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
4 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
no
Altre forme della rete:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
2.2 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


