pagina iniziale

BTICINO - BTIF10MC2 BTDIN - SPD T1+T2 12,5KA 1P+N NR+ SD - F10MC2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 25 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Forma della rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8005543546307

Codice prodotto

BTIF10MC2

Cod. produttore

F10MC2

Produttore

BTI

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

25 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

sì

Tensione permanente AC max.:

320 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

2 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

2.1 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione (SPD) T1+T2 1P+N - Imax=12,5KA con contatto ausiliario

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO