BTICINO - BTIF10M BTDIN - REPLACEMENT MODULE T1+T2 12,5KA - F10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - no
Forma della rete TN-C - no
Forma della rete TN-C-S - no
Forma della rete TN-S - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8012199067513
Codice prodotto
BTIF10M
Cod. produttore
F10M
Produttore
BTI
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete TT:
no
Altre forme della rete:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
25 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
320 V
Livello di protezione L-N:
2.1 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Dimensione:
Altro
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20