pagina iniziale

BTICINO - BTIF10LFVSN1 BTDIN - CARTUCCIA RICAMBIO 600VDC - F10LFVSN1

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Livello di protezione - 2.5 kV

  • Tipo di montaggio - Su elemento base

  • Forma della rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8005543583623

Codice prodotto

BTIF10LFVSN1

Cod. produttore

F10LFVSN1

Produttore

BTI

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Livello di protezione:

2.5 kV

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

sì

Forma della rete TT:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

1 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Tensione permanente DC max.:

720 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Tensione nominale DC:

600 V

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Cartuccia di ricambio per limitatore di sovratensione (SPD) per fotovoltaico - Tipo L a varistore - Vn= 600Vd.c.