BTICINO - BTIF10LC2 BTDIN - SPD T1+T2 8KA 1P+N NR+SD - F10LC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - sì
Forma della rete TN-C - sì
Forma della rete TN-C-S - sì
Forma della rete TN-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543546253
Codice prodotto
BTIF10LC2
Cod. produttore
F10LC2
Produttore
BTI
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
sì
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete TT:
sì
Altre forme della rete:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
320 V
Livello di protezione L-N:
2 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
2 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


