BTICINO - BTIF10H BTDIN - REPLACEMENT MODULE T2 40KA - F10H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - no
Forma della rete TN-C - no
Forma della rete TN-C-S - no
Forma della rete TN-S - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8005543545997
Codice prodotto
BTIF10H
Cod. produttore
F10H
Produttore
BTI
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete TT:
no
Altre forme della rete:
sì
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
15 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
320 V
Livello di protezione L-N:
1.7 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Dimensione:
Altro
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20