pagina iniziale

BTICINO - BTIF10AZC4 BTDIN - SPD+MCB T2 20KA 3P+N NR+SEGN DIS - F10AZC4

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Livello di protezione - 2.5 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8005543667224

Codice prodotto

BTIF10AZC4

Cod. produttore

F10AZC4

Produttore

BTI

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Livello di protezione:

2.5 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

400 V

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

sì

Tensione permanente AC max.:

320 V

Forma della rete TN-C-S:

sì

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Forma della rete TN:

sì

Forma della rete TN-C:

sì

Dimensione:

8 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

5 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.4 kV

Livello di protezione N-PE:

1.2 kV

Fusibile ausiliario integrato:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

SPD con interruttore magnetotermico associato T2 20KA 3P+N con contatto ausiliario

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO