BTICINO - BTIF107N54D IDROBOARD - CENTRALINO 18X3 MODULI IP65 - F107N54D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 3
Numero moduli DIN - 18
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
8012199968926
Codice prodotto
BTIF107N54D
Cod. produttore
F107N54D
Produttore
BTI
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
18
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
448 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
622 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
161 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
444 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
157 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Altezza della parte incassata:
618 mm
Con piastra di montaggio:
sì
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
0 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
sì
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


