BTICINO - BTIF107N36D2 IDROBOARD - CENTRALINO 18X2 MODULI IP65 - F107N36D2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di file - 2
Numero moduli DIN - 18
Tipo di copertura - Porta
Esecuzione coperchio - Chiuso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
24 kg CO₂eq
EAN
8012199968919
Codice prodotto
BTIF107N36D2
Cod. produttore
F107N36D2
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di file:
2
Numero moduli DIN:
18
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di porta:
Singolo
Coperchio/porta trasparente:
sì
Segnale di passaggio porta:
sì
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
157 mm
Altezza della parte incassata:
428 mm
Larghezza di montaggio:
444 mm
Profondità interna:
0 mm
Morsettiera di terra:
no
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
sì
Possibilità di applicazione:
sì
Colore:
Grigio
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
432 mm
Larghezza:
448 mm
Profondità:
161 mm


