pagina iniziale

BTICINO - BTIEVB200B-A4BC WALLBOX ENSTO 2X 22KW 2P - EVB200B-A4BC

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIEVB200B-A4BC WALLBOX ENSTO 2X 22KW 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di carica - 22 kW

  • Numero dei punti di carica - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tensione d'ingresso - 208...264 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

547 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6430064497227

Codice prodotto

BTIEVB200B-A4BC

Cod. produttore

EVB200B-A4BC

Produttore

BTI

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di carica:

22 kW

Numero dei punti di carica:

2

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione d'ingresso:

208...264 V

Frequenza:

50 Hz

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per montaggio del tubo:

sì

Larghezza:

362 mm

Altezza:

477 mm

Portatile:

no

Profondità:

212 mm

Con disgiuntore:

no

Potenza allacciata nominale:

22 kW

Con contatore d'energia:

sì

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

2

Rilevamento della corrente di guasto CC:

sì

Con display:

no

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Materiale del corpo:

Acciaio

Resistenza agli urti:

IK10

Può essere collegato in rete come master:

sì

Funzionamento e configurazione tramite app:

no

Numero di prese domestiche:

0

Collegabile in rete tramite LAN:

sì

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

sì

Esportazione dei registri di ricarica:

sì

Adatto per la gestione dinamica del carico:

sì

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Con contatore di energia conforme a mid:

sì

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):

1.6

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Plug and charge (ISO 15118):

sì

Backend incluso nella fornitura:

no

Standard radio 4G:

sì

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:

no

Rilevamento della saldatura del contattore:

sì

NFC (Near Field Communication):

sì

Può essere collegato in rete come estensione:

sì

Con lettore scheda RFID integrato:

sì

Standard radio 5G:

no

Sezione conduttore collegabile:

2.5...16 mm²

Con interruttore a chiave:

no

Gestione del carico statico integrata:

sì

Stazione di ricarica Ensto Pro per installazione da parete, in corrente alternata AC (2 x 22 kW) per la ricarica di 2 veicoli. Prese (TIPO 2). Modalità ricarica (MODO 3). Conforme alla normativa ISO15118. Singola presa con protezione da sovraccarico (RCBO) INCLUSA. Presenti indicatori luminosi a LED (verde, blu, rosso) per indicare lo stato di funzionamento. Installabile in ambienti esterni, risponde al grado di protezione IP54 – robustezza IK10 e temperatura di funzionamento da -30°C / +50°C. Comunicazione : 4G (LTE, micro SIM), LAN (Ethernet), Wifi (2,4 GHz) e lettore RFID. Connettività OCPP1.6 JSON nativa. Funzione controllo carichi integrata (DLM, mDLM). Misuratore energia (MID Class) integrato. Dispositivo rilevamento corrente continua residua integrato (RDC-DD/6 m A). Involucro in materiale metallico (alluminio più acciaio inox). Accessoriabile con scatola per montaggio da pavimento con ingresso cavi dal basso (EVL32.00). Per maggiori informazioni sull’offerta Ensto rivolgersi al funzionario BTicino di riferimento.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO