BTICINO - BTIE88 BTDIN - SUONERIA/RONZATORE + TRASF 220/1 - E88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
A parete - no
Montaggio a incasso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012199081212
Codice prodotto
BTIE88
Cod. produttore
E88
Produttore
BTI
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
A parete:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
53 mm
Altezza:
102 mm
Numero moduli DIN:
3
A prova di corto circuito:
no
Protezione termica:
no



