SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M713 SP.MOB.IP67 2PT 32A 110V CR - PKX32M713

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 4 h
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
3303432009625
Codice prodotto
SNRPKX32M713
Cod. produttore
PKX32M713
Produttore
SNR
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Numero RAL:
0
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
0 A
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


