pagina iniziale

BTICINO - BTIL4385/24R LIVING INT - SPECULA 24V ROSSA CON LAMPA - L4385/24R

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Colore del corpo luminoso - Altro

  • Tensione nominale - 24 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP2X

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199501390

Codice prodotto

BTIL4385/24R

Cod. produttore

L4385/24R

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Colore del corpo luminoso:

Altro

Tensione nominale:

24 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Con simbolo/stampa fisso/a:

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Max. potenza della lampada:

5 W

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

73 mm

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

74 mm

specula 24V rossa con lampada a corredo E10 - 5 W - Si raccomanda l\'installazione tra 106 e 205 mm di altezza dal suolo. Ad installazione ultimata, il dispositivo sporge 52 mm rispetto alla parete

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO