pagina iniziale

BTICINO - BTIF94/12/24 BTDIN - TRASFORMATORE 230/12/24V SELV 40 - F94/12/24

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543645840

Codice prodotto

BTIF94/12/24

Cod. produttore

F94/12/24

Produttore

BTI

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per installazione in serie:

A parete:

Max. potenza d'uscita:

40 W

Montaggio a incasso:

Max. potenza dissipata:

4 W

Numero moduli DIN:

5

Larghezza:

66 mm

Lunghezza:

89 mm

Con interruttore on/off:

no

Altezza:

95 mm

Protezione termica:

A prova di corto circuito:

Trasformatore di sicurezza monofase - primario 230V - secondario 12/24V - 40VA - 5 moduli DIN

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO