pagina iniziale

BTICINO - BTIF115/4D BTDIN - BASE + CALOTTA RESINA 4 DIN - F115/4D

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 4

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199228198

Codice prodotto

BTIF115/4D

Cod. produttore

F115/4D

Produttore

BTI

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

160 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Coperchio

Profondità:

74 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

86 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

156 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

0 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Numero RAL:

9010

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

Calotta da parete IP30 in resina per 4 moduli DIN - 90x160x74 mm