pagina iniziale

BTICINO - BTI92490BE/10 MAS MDX 800 - VANO BARRE ESTERNO H=2000 - 92490BE/10

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199738895

Codice prodotto

BTI92490BE/10

Cod. produttore

92490BE/10

Produttore

BTI

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

2000 mm

Profondità:

230 mm

Colore:

Grigio

Adatto per impiego all'esterno:

Adatto per sistemazione cavi:

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Vano barre esterno MDX800 altezza 2000mm

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO