pagina iniziale

BTICINO - BTIC9220LCP9U BTNET- PIGTAIL 9/125 LC-UPC 2M OS1/OS2 - C9220LCP9U

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Categoria - OS2

  • Tipo - Pigtail per cavo

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543617120

Codice prodotto

BTIC9220LCP9U

Cod. produttore

C9220LCP9U

Produttore

BTI

Tipo di fibra:

Singlemode

Categoria:

OS2

Tipo:

Pigtail per cavo

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore:

LC

Esecuzione APC:

no

Colore:

Blu

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Cordone di permutazione Pigtail OS2 con terminazione LC- UPC - cavo in fibra ottica 9/125 µm - lunghezza 2 metri

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO