BTICINO - BTIC9220LCP3 BTNET - PIGTAIL 50/125 LC 2M OM3 PC - C9220LCP3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM3
Tipo - Pigtail per cavo
Tipo di filo - Cavo a struttura stretta
Lunghezza - 2 m
Confezione
10 PZ
EAN
8005543616888
Codice prodotto
BTIC9220LCP3
Cod. produttore
C9220LCP3
Produttore
BTI
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM3
Tipo:
Pigtail per cavo
Tipo di filo:
Cavo a struttura stretta
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore:
LC
Esecuzione APC:
no
Colore:
Turchese
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Cordone di permutazione Pigtail OM3 con terminazione LC - cavo in fibra ottica 50/125 µm - lunghezza 2 metri


