BTICINO - BTIC9210LCP4 BTNET - PIGTAIL 50/125 LC 1M OM4 PC - C9210LCP4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM4
Tipo - Pigtail per cavo
Tipo di filo - Cavo a struttura stretta
Lunghezza - 1 m
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
BTNET
EAN
8005543616956
Codice prodotto
BTIC9210LCP4
Cod. produttore
C9210LCP4
Produttore
BTI
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM4
Tipo:
Pigtail per cavo
Tipo di filo:
Cavo a struttura stretta
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore:
LC
Esecuzione APC:
no
Colore:
Turchese
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Cordone di permutazione Pigtail OM4 con terminazione LC - cavo in fibra ottica 50/125 µm - lunghezza 1 metro



