pagina iniziale

BTICINO - BTIC915306CPL BTNET - PDU 19 6 PRESE+INT LUM+LIM SOV - C915306CPL

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)

  • Direzione di montaggio - Orizzontale/verticale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 6

  • Lunghezza del cavo - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543588734

Codice prodotto

BTIC915306CPL

Cod. produttore

C915306CPL

Produttore

BTI

Quota di fissaggio:

482,6 mm (19 pollici)

Direzione di montaggio:

Orizzontale/verticale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

6

Lunghezza del cavo:

3 m

Numero di prese C13:

0

Diametro di montaggio:

482.6 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

0

Numero di prese C19:

0

Numero di prese C20:

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Numero di prese, altre:

0

Numero di unità di altezza (UA):

1

Lunghezza:

482.6 mm

Larghezza:

44.45 mm

Altezza:

44.45 mm

Profondità:

50 mm

Tensione di alimentazione:

230 V

Categoria di sovratensione:

2

Corrente nominale:

16 A

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Commutabile:

no

SNMP:

no

Con display:

no

Analisi:

Locale

Con indicatore a LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

no

Misurazione della temperatura:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

Colore:

Nero

blocco di alimentazione 19” con limitatore di sovratensione per alimentazione di apparati attivi - Protezione contro sovralimentazione di rete, mantenendo nel contempo le prese alimentate, con LED:- LED (bianco) indica lo stato di alimentazione della PDU- LED (verde) indica se il limitatore di sovratensione è funzionante o se deve essere sostituito - composto da 6 prese standard tedesco bipasso - completo di cavo d\'alimentazione 3 m - sistema di fissaggio rapido senza viti PUSH TO FIX, premere per fissare ruotare per sbloccare - guida cavo incorporata

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO