BTICINO - BTIC9124LCL BTNET - PANNELLO 48 FIBRE LC MM - C9124LCL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 62,5/125
Classe della fibra - OM4
Numero prese gestite - 48
Esecuzione APC - no
Colore - Beige
Confezione
1 PZ
EAN
8005543620441
Codice prodotto
BTIC9124LCL
Cod. produttore
C9124LCL
Produttore
BTI
Tipo di fibra:
Multimode 62,5/125
Classe della fibra:
OM4
Numero prese gestite:
48
Esecuzione APC:
no
Colore:
Beige
Adatto per numero di inserti moduli:
24
Con numero di prese mobili/adattatori:
2
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
LC-Duplex
Con scatola:
no
Con piastra frontale:
no
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
43.6 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
238.6 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


