BTICINO - BTIC9024C6U BTNET - PATCH PANEL 24 RJ45 CAT6 UTP - C9024C6U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese/prese mobili - 24
Categoria - 6
Tipo di collegamento - Morsetto tagliente
Adatto per numero di prese/prese mobili - 24
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
EAN
8005543617670
Codice prodotto
BTIC9024C6U
Cod. produttore
C9024C6U
Produttore
BTI
Numero di prese/prese mobili:
24
Categoria:
6
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Adatto per numero di prese/prese mobili:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
no
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
1
Numero RAL:
9017
Altezza:
43.85 mm
Larghezza:
482.5 mm
Profondità:
321.7 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


