BTICINO - BTIC4371T LUNA - PORTALAMPADA SPIA TRASPARENTE - C4371T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altro
Colore del corpo luminoso - Altro
Tensione nominale - 230 V
Adatto per classe di protezione (IP) - IP20
Portalampada - Baionetta
Confezione
10 PZ
EAN
8012199438825
Codice prodotto
BTIC4371T
Cod. produttore
C4371T
Produttore
BTI
Composizione:
Altro
Colore del corpo luminoso:
Altro
Tensione nominale:
230 V
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Baionetta
Con lampada inclusa:
no
Con luce lampeggiante:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Con simbolo/stampa fisso/a:
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
Contatto di chiusura con contatti di risposta
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


