BTICINO - BTIBMSW1005 ATTUATORE SCS 8X16A 10DIN - BMSW1005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - AMD
Tensione d'uscita - 100...240 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero moduli DIN - 10
Confezione
1 PZ
EAN
8005543485484
Codice prodotto
BTIBMSW1005
Cod. produttore
BMSW1005
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
AMD
Tensione d'uscita:
100...240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
10
Attuatore BUS-SCS ON/OFF, tecnologia “Zero Crossing”, 8 uscite indipendenti di carico massimo 16 A a 230 V a.c., connessione a morsetto, grado di protezione IP20, 10 moduli DIN, alimentazione 100/240 V a.c. 50/60 Hz, pulsante per la procedura Push&Learn,pulsanti per il comando diretto del carico.

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO