pagina iniziale

BTICINO - BTIBMSA1304 GI-SSB - RILEVATORE SUPERFICIALE - BMSA1304

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIBMSA1304 GI-SSB - RILEVATORE SUPERFICIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. potenza di interruzione - 2000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543777954

Codice prodotto

BTIBMSA1304

Cod. produttore

BMSA1304

Produttore

BTI

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. potenza di interruzione:

2000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

sì

Comando HLK:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

no

Max. gamma di presenza:

154 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

14 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

sì

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

montaggio a soffitto senza scatola da incasso:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9017

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

10 s

Luminosità di intervento:

5...2000 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

350 W

Carico C:

sì

Numero delle zone di commutazione:

1

Ingresso stazione secondaria:

sì

Funzione allarme:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

70 mm

Temperatura ambiente:

-5...30 °C

Diametro:

83 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

100...240 V

Con sensore acustico:

no

Compatibile con Casambi:

no

Rilevatore di presenza standard ON/OFF IP41 per montaggio superficiale. Accensione e spegnimento automatici.Caratteristiche: - Sensore PIR (infrarossi passivi) con angolo di copertura 360°, diametro di copertura 14m. - Altezza di fissaggio raccomandata: 2,5m. - Grado di protezione: IP 41 - Collegamento: con 3 fili con neutro. Ingresso ausiliario per comando illuminazione (pulsante).- Set point lux: da 5 a 2000 lux.- Ritardo di spegnimento: da 10sec a 30min. - Impostazioni manuali tramite trimmer per livello di lux e tempo di ritardo. - Impostazione opzionale con telecomando Art. BMSA1309. - «Pulse function» per integrazione con altri dispositivi di controllo. - Controllo delle lampade in modalità «zero crossing».- Max. potenza controllabile a 240Vac: 2000W.- Consumo in stand-by: 0,1W.- Alimentazione: 100-240Vac.- Morsettiera rimovibile. - Fissaggio: superficiale, con accessorio in dotazione.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO