BTICINO - BTIBMSA1303 GI-SRB - RILEVATORE DA INCASSO - BMSA1303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max. - 30 min
Max. potenza di interruzione - 2000 W
Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
8005543777947
Codice prodotto
BTIBMSA1303
Cod. produttore
BMSA1303
Produttore
BTI
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.:
30 min
Max. potenza di interruzione:
2000 W
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
sì
Comando HLK:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Interruttore di esclusione:
no
Max. gamma di presenza:
154 m²
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
14 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
montaggio a soffitto senza scatola da incasso:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
9017
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Durata di funzionamento min.:
10 s
Luminosità di intervento:
5...2000 lx
Max. commutazione del LED di alimentazione:
350 W
Carico C:
sì
Numero delle zone di commutazione:
1
Ingresso stazione secondaria:
sì
Funzione allarme:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
70 mm
Temperatura ambiente:
-5...30 °C
Diametro:
83 mm
Profondità di incasso:
56.7 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
67 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Monitoraggio dello sfondo:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
100...240 V
Con sensore acustico:
no
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


