BTICINO - BTIBMSA1205 SWITCH SENSOR DA SOFFITTO SUPERFICIALE P - BMSA1205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
Classificazione green
EAN
8005543708279
Codice prodotto
BTIBMSA1205
Cod. produttore
BMSA1205
Produttore
BTI
Switch Sensor ad infrarosso passivo, per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia “Zero Crossing”, gestione ON/OFF del carico, installazione superficiale a soffitto, grado di protezione IP20, connessione a morsetti a vite, area di copertura circolare di diametro 8 m per un’altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 240 Va.c., 50/60 Hz, carico massimo di 4.3 A a 230 Va.c., regolazione tramite trimmer del livello di illuminamentoda 10 lux a 1275 lux e del tempo di ritardo da 10 s a 10 min.
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


