pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIBMSA1204 SWITCH SENSOR DA SOFFITTO PIR - BMSA1204

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8005543710715

Codice prodotto

BTIBMSA1204

Cod. produttore

BMSA1204

Produttore

BTI

Switch Sensor ad infrarosso passivo per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia “Zero Crossing”, gestione ON/OFF del carico, installazione ad incasso nel soffitto tramite molle o scatola da incasso, grado di protezione IP41, connessione a morsetti a vite, area di copertura circolare di diametro 8 m per un’altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 240 Va.c., 50/60 Hz, carico massimo di 4.3 A a 230 Va.c., regolazione tramite trimmer del livello di illuminamento da 10 lux a 1275 lux e del tempo di ritardo da 10 s a 10 min.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO