pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5962C6 BTNET - MATIX RJ45 110IDC UTP CAT6 - AM5962C6

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Bianco

  • A parete - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543407431

Codice prodotto

BTIAM5962C6

Cod. produttore

AM5962C6

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Bianco

A parete:

no

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Con prese/prese mobili:

sì

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Numero RAL:

0

Tipo di collegamento:

110

Prese schermate:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Senza

Con protezione polvere:

no

Codifica cromatica:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

23.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

43.5 mm

Profondità dell'apparecchio:

28 mm

Numero moduli da frutto:

1

Connettore RJ45 categoria 6 UTP - SERIE CIVILE Matix

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO