pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5958/11NAB MATIX - CONNETTORE RJ11 K10 ANTIBATTERIC - AM5958/11NAB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • Categoria - Altro

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543470527

Codice prodotto

BTIAM5958/11NAB

Cod. produttore

AM5958/11NAB

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

Altro

Categoria:

Altro

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

no

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Con prese/prese mobili:

no

Numero RAL:

9001

Tipo di collegamento:

Altro

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Altro

Con protezione polvere:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

23.2 mm

Altezza dell'apparecchio:

43.6 mm

Profondità dell'apparecchio:

39.7 mm

connettore telefonico RJ11 con connessione K10 - antibatterico - colore bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO