pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5915BD MATIX - COPRITASTO SIMBOLO CHIAVE - AM5915BD

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Altro

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9003

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199835488

Codice prodotto

BTIAM5915BD

Cod. produttore

AM5915BD

Produttore

BTI

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Altro

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

sì

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP21

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

5.3 mm

copritasto simbolo chiave

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO