pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5915/2AD MATIX - COPRITASTO DIMMER 2 MOD - AM5915/2AD

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Altro

  • Simbolo tattile/senza barriere -

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199835723

Codice prodotto

BTIAM5915/2AD

Cod. produttore

AM5915/2AD

Produttore

BTI

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Altro

Simbolo tattile/senza barriere:

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP21

Larghezza:

45 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

5.3 mm

copritasto dimmer 2 moduli