BTICINO - BTIAM5911AG MATIX - COPRITASTO ON OFF - AM5911AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura - Altro
Simbolo tattile/senza barriere - sì
Impiego - Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
8012199835266
Codice prodotto
BTIAM5911AG
Cod. produttore
AM5911AG
Produttore
BTI
Tipologia:
Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura:
Altro
Simbolo tattile/senza barriere:
sì
Impiego:
Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP21
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
5.3 mm


