pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5861M2 MATIX - ATTUATORE TAPPARELLE BUS - AM5861M2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Max. potenza di interruzione - 500 W

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543478271

Codice prodotto

BTIAM5861M2

Cod. produttore

AM5861M2

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Altro

Max. potenza di interruzione:

500 W

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

2

Con indicatore a LED:

sì

Corrente di inserzione ohmica:

0.016 A

Tipo di corrente:

DC

Attuatore ad incasso Matix con 2 relè interni 2A 250Vac e dotato di 4 pulsanti e 3 led bicolore realizzato per funzionare in abbinamento ai dispositivi di comando evoluti AM5860M2 specifici per la gestione delle tapparelle - 2 moduli.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO