pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5860M2 MATIX - COMANDO TAPPARELLE BUS - AM5860M2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543477946

Codice prodotto

BTIAM5860M2

Cod. produttore

AM5860M2

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

2

Con indicatore a LED:

sì

Corrente di inserzione ohmica:

0.007 A

Tipo di corrente:

DC

Comando Matix a due moduli ad incasso ribassato dotato di 3 pulsanti e 3 led bicolore realizzato per funzionare SOLO in abbinamento agli attuatori evoluti (ad incasso AM5861M2 o modulo DIN F401) specifici per la gestione delle tapparelle.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO