pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5755/12 MATIX - SUONERIA ELETTRONICA 3 SUONI - AM5755/12

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di tono - Alternato

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199681429

Codice prodotto

BTIAM5755/12

Cod. produttore

AM5755/12

Produttore

BTI

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di tono:

Alternato

Tipo di corrente:

AC/DC

Materiale del corpo:

Plastica

suoneria elettronica 12Va.c./d.c. a 3 suoni con regolazione di volume frontale - colore bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO