BTICINO - BTIAM5711 MATIX - TERMOSTATO - AM5711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - On/off
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Max. carico di contatto - 2 A
Valore differenziale - 0.1...0.1 K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8012199670584
Codice prodotto
BTIAM5711
Cod. produttore
AM5711
Produttore
BTI
Tipologia:
On/off
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Max. carico di contatto:
2 A
Valore differenziale:
0.1...0.1 K
Tipo di alimentazione elettrica:
230 V AC
Collegamento:
A tre/a quattro fili
Con ricevitore:
no
Sensore esterno:
no
Adatto per il riscaldamento:
sì
Adatto per raffrescamento:
no
Intervallo di misura:
0...40 °C
Con display:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Temperatura leggibile:
no
Caratteristiche di comando:
P
Versione rilevatore/sonda:
Sensore di resistenza
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Comando:
Girevole
Numero di uscite raffreddamento:
0
Tensione max. dei contatti:
240 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Numero moduli da frutto:
2
Con circuito di acqua potabile:
no
Larghezza:
44 mm
Altezza:
48 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità:
47 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
I
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO