pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIAM5702 MATIX - DIMMER CON DEVIATORE - AM5702

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione

  • Tipo di carico - Carico ohmico

  • Potenza nominale carico resistivo - 60...500 W

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8012199670546

Codice prodotto

BTIAM5702

Cod. produttore

AM5702

Produttore

BTI

Tipo di comando:

Selettore rotativo/a pressione

Tipo di carico:

Carico ohmico

Potenza nominale carico resistivo:

60...500 W

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Dimmer di serie:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Bianco

Ingresso stazione secondaria:

no

Utilizzabile con tasto:

sì

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Utilizzabile con tasto IR:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Frequenza:

50...50 Hz

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità dell'apparecchio:

47 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

62 mm

dimmer a manopola con deviatore incorporato 230 Vac 50 Hz- resistivo 60-500 W - tecnologia TRIAC/IGBT - con fusibile incorporato - 1 modulo colore bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO