pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5460AB MATIX - PRESA PER RASOIO ANTIBATTERICO - AM5460AB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Tensione nominale valore basso - 115 V

  • Tensione nominale valore alto - 230 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543470404

Codice prodotto

BTIAM5460AB

Cod. produttore

AM5460AB

Produttore

BTI

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Tensione nominale valore basso:

115 V

Tensione nominale valore alto:

230 V

Numero moduli da frutto:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

sì

Materiale:

Plastica

Larghezza dell'apparecchio:

70.8 mm

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Altezza dell'apparecchio:

43.6 mm

Senza alogeni:

sì

Con scatola da incasso:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Profondità dell'apparecchio:

54.4 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

50 mm

Potenza nominale in uscita:

20 VA

presa per rasoio con trasformatore di isolamento - tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 Hz - tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA - antibatterico - colore bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO