pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5460 MATIX - PRESA PER RASOIO - AM5460

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 3

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Tensione commutabile -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012199664408

Codice prodotto

BTIAM5460

Cod. produttore

AM5460

Produttore

BTI

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

3

Tipo di montaggio:

Incassato

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

Tensione nominale valore basso:

115 V

Tensione nominale valore alto:

230 V

Potenza nominale in uscita:

20 VA

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Larghezza dell'apparecchio:

70.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

43.6 mm

Profondità dell'apparecchio:

54.4 mm

Con scatola da incasso:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

50 mm

presa per rasoio con trasformatore di isolamento 230V/115-230V - colore bianco
BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO