pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIAM5285C1 MATIX - CARICATORE USB BIANCO - AM5285C1

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIAM5285C1 MATIX - CARICATORE USB BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 1500 mA

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Altro

  • Tensione d'esercizio - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543587218

Codice prodotto

BTIAM5285C1

Cod. produttore

AM5285C1

Produttore

BTI

Corrente d'uscita max.:

1500 mA

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Bianco

Tipologia:

Altro

Tensione d'esercizio:

100...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9003

Larghezza dell'apparecchio:

23.4 mm

Altezza dell'apparecchio:

43.6 mm

Profondità dell'apparecchio:

42.3 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Trattamento antibatterico:

no

Caricatore USB con tensione 5 Vd.c. per la sola ricarica di dispositivi elettronici fino a 1500 mA quali cellulari, smartphones, tablets e similari - alimentazione 230 Va.c. - 1 modulo