pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5202P10 MATIX - PRESA TV TERMINALE 10DB 1M BIANC - AM5202P10

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 10 dB

  • Numero moduli da frutto - 1

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543575116

Codice prodotto

BTIAM5202P10

Cod. produttore

AM5202P10

Produttore

BTI

Tipologia:

Presa d'arrivo

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

10 dB

Numero moduli da frutto:

1

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Adatto per modem via cavo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Bianco

Adatto per alimentazione remota:

no

Codice RAL (simile):

9003

Grado di protezione (IP):

IP20

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

23.4 mm

Altezza dell'apparecchio:

47 mm

Profondità dell'apparecchio:

31.7 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

31.7 mm

Esecuzione della presa:

TV

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

40...860 MHz

presa coassiale passante terminale, attenuazione 10dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - adattatore finale di impedenza 75 Ω incorporato - 1 modulo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO