pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5124 MATIX - PREDISPOSITORE A JACK - AM5124

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Impiego - Jack modulare

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.2 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199664101

Codice prodotto

BTIAM5124

Cod. produttore

AM5124

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Impiego:

Jack modulare

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK06

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

43 mm

Profondità dell'apparecchio:

26 mm

Predispositore a jack con 2 contatti NO in chiusura con spina art. 2124N - 48V 10A - Bianco