BTICINO - BTIAM5086 MATIX - SELETTORE ROTATIVO 0-1-2-3 - AM5086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base
Tipo di comando - Manopola
Tipo funzionamento - Commutazione 0 - 1 - 2 - 3
Tipo di montaggio - Incassato
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8012199708607
Codice prodotto
BTIAM5086
Cod. produttore
AM5086
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base
Tipo di comando:
Manopola
Tipo funzionamento:
Commutazione 0 - 1 - 2 - 3
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
3 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino