BTICINO - BTIAM5060B MATIX - PORTALAMPADA TRASPARENTE - AM5060B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Portalampada - Altro
Con lampada inclusa - sì
Con luce lampeggiante - no
Con simbolo/stampa fisso/a - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Matix
EAN
8012199664040
Codice prodotto
BTIAM5060B
Cod. produttore
AM5060B
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Con luce lampeggiante:
no
Con simbolo/stampa fisso/a:
sì
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
sì
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
230 V
Max. potenza della lampada:
0.15 W
Larghezza dell'apparecchio:
23 mm
Altezza dell'apparecchio:
47 mm
Profondità dell'apparecchio:
35 mm