BTICINO - BTIAM5055N MATIX - PULSANTE AX 1P NO 10A 1M BIANCO - AM5055N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Confezione
1 PZ
EAN
8005543590744
Codice prodotto
BTIAM5055N
Cod. produttore
AM5055N
Produttore
BTI
Tipo funzionamento:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Illuminazione:
No
Tipo superficie:
Lucido
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
10 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


