BTICINO - BTIAM5005AAB MATIX - PULSANTE NO 1P 10A 1M ANTIBATTER - AM5005AAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tipo di comando - Pulsante
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con illuminazione - no
Confezione
60 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8005543515457
Codice prodotto
BTIAM5005AAB
Cod. produttore
AM5005AAB
Produttore
BTI
Tipologia:
Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di comando:
Pulsante
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con illuminazione:
no
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Numero moduli da frutto:
1
Con lampada di segnalazione:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Contatto di feedback:
no
Corrente nominale:
10 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Stampa:
Senza
Tipo superficie:
Lucido
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
Altro
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Codice RAL (simile):
9003
Profondità dell'apparecchio:
36.6 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
23.2 mm
Altezza dell'apparecchio:
43.6 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO