BTICINO - BTIAM5003L MATIX - DEVIATORE 1P 16A ILLUMINABILE - AM5003L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore unipolare
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 1
Interruttore a tasto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8012199715537
Codice prodotto
BTIAM5003L
Cod. produttore
AM5003L
Produttore
BTI
Tipo funzionamento:
Interruttore unipolare
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Altro
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Colore dell'operatore di commutazione:
Bianco
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Illuminazione:
Si
Funzione di illuminazione:
Illuminato (on)
Tipo di illuminazione:
Lampada a incandescenza
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Larghezza dell'apparecchio:
23.4 mm
Altezza dell'apparecchio:
43.8 mm
Profondità dell'apparecchio:
37 mm
Profondità di incasso:
37 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no