pagina iniziale

BTICINO - BTIAM4570CWI MATIX - ENTRA&ESCI WIRELESS 1M - AM4570CWI

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIAM4570CWI MATIX - ENTRA&ESCI WIRELESS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Radiofrequenza - 2400 MHz

  • Modulazione - FM

  • Portata - 185 m

  • Numero di comandi - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543678794

Codice prodotto

BTIAM4570CWI

Cod. produttore

AM4570CWI

Produttore

BTI

Radiofrequenza:

2400 MHz

Modulazione:

FM

Portata:

185 m

Numero di comandi:

2

Grado di protezione (IP):

IP40

Con radiotrasmittente manuale:

sì

Sistema rolling code:

sì

Tasto radio incassato:

sì

Lunghezza codice (bit):

128

Alimentazione elettrica:

Batteria

Con apparecchio di codifica radio:

sì

Tasto radio a vista:

no

Copertura di protezione tastiera:

no

Comando scenari wireless dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Entra ed Esci personalizzabili dall’app Home + Control. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO